Motion
ARJ310-N01
Régulateur d'air miniature - 1/8 NPT, 7.30 à 123 psi
N° D’ARTICLE MI02720401
N° MFRARJ310-N01
Prix20.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d'air miniature - 1/8 NPT, 7.30 à 123 psi
N° D’ARTICLE MI02720401
N° MFRARJ310-N01
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
Prix20.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/8 po
  • Taille du port de sortie
    1/8 po
  • Poids
    14.77 lb

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Température de fonctionnement maximale
    60 °C
  • Pression de fonctionnement maximale
    116 psi
  • Pression de consigne maximale
    123 psi
  • Pression minimale réglée
    7.3 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 60 °C
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Type de produit
    Régulateurs d’air miniatures
  • Pression d’épreuve
    174 psi
  • Série/système
    ARJ310
  • Définir la plage de pression
    7.30 à 123 psi
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
ARJ310-N01 MINI RÉG.30-100PSI
  • Régulateur miniature, ARJ310
  • Compact et léger (70g)
  • Permet un pas de montage plus petit (18.3mm)
  • Convient à deux types de filetages
  • Raccord à une touche disponible

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté