Motion
6028-2RS1/W64

SKF
6028-2RS1/W64

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 140 mm de diamètre intérieur, 210 mm de diamètre extérieur, 33 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C0
N° D’ARTICLE MI02722036
N° MFR6028-2RS1/W64
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6028-2RS1/W64

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 140 mm de diamètre intérieur, 210 mm de diamètre extérieur, 33 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C0
N° D’ARTICLE MI02722036
N° MFR6028-2RS1/W64
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Extérieur Diamètre  
    210 mm
  • Global Largeur  
    33 mm
  • Poids
    7.87 lb

Détails

  • Application
    Aliments et boissons, fabrication de métaux, ponts roulants, usines de papier, convoyeurs de roches et de pierres, chantiers navals, aciéries – plaque, dalle, bande, fournaise de sablage
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6028-2RS-1W64 BRG
  • Caractéristiques et avantages
    • Résistant aux produits chimiques • Maintient l’huile en place • Apporte plus d’huile aux roulements que la graisse • Peut résister à de grandes forces « g » • Empêche les contaminants de pénétrer • Respectueux de l’environnement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 6028-2RS1/W64 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 140 mm avec un diamètre extérieur de 210 mm et une largeur de 33 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6028-2RS1/W64
  • Plage de température de fonctionnement
    0 °F à 185 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    24300 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316570534641

Aperçu

Description du fabricant
6028-2RS-1W64 BRG
  • Résistant aux produits chimiques
  • Maintient l’huile en place
  • Apporte plus d’huile aux roulements que la graisse
  • Peut résister à de grandes forces « g »
  • Empêche les contaminants de pénétrer
  • Respectueux de l’environnement