Motion
AD05  SPS 8S
Sous-plaque de vanne D05 - Aluminium, 1/2 NPT ports, emplacement latéral
N° D’ARTICLE MI02722149
N° MFRAD05 SPS 8S
Prix128.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Sous-plaque de vanne D05 - Aluminium, 1/2 NPT ports, emplacement latéral
N° D’ARTICLE MI02722149
N° MFRAD05 SPS 8S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix128.39 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériel
    Aluminium
  • Pression maximale
    3000 psi
  • Emplacement du port
    Côté
  • Ports
    1/2 NPT

Aperçu

Description du fabricant
SOUS-PLAQUE DE VANNE EN ALUMINIUM AD05SPS8S
  • Construction en aluminium
  • Valeur nominale jusqu’à 3,000 psi
  • Disponible avec ou sans cavité de décharge (C-10-2)
  • Orifice de joint torique SAE recommandé sur l’orifice NPT pour favoriser une connexion sans fuite
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good