Motion
158-3117-001
Moteur de la bobine de valve hydraulique Geroler Char-Lynn série T - Série T, déplacement de 9.60 po3/r, type de montage 2-Bolt, taille d’arbre de sortie 1.0000 po, taille de port 7/8–14 UNF-2B
N° D’ARTICLE MI02722257
N° MFR158-3117-001
Prix1,655.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de la bobine de valve hydraulique Geroler Char-Lynn série T - Série T, déplacement de 9.60 po3/r, type de montage 2-Bolt, taille d’arbre de sortie 1.0000 po, taille de port 7/8–14 UNF-2B
N° D’ARTICLE MI02722257
N° MFR158-3117-001
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
Prix1,655.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    2629 po
  • Taille du port du moteur
    7/8–14 UNF-2B
  • Taille de l’arbre de sortie
    1.0000 po
  • Hauteur totale
    5.27 po
  • Longueur totale
    7.09 po
  • Largeur totale
    3.87 po
  • Poids
    13.50 lb

Détails

  • Bride de montage réelle
    2 Boulon standard - 82.50 [3.248] Dia. X 3.05 [.120] Pilote, 13.59 [.535] Dia. Trous de montage sur 106.35 [4.187] Dia. C.-B.
  • Arbre de sortie réel
    Droit
  • Type de port réel
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
  • Débit continu
    15 gal/min
  • Déplacement
    9.60 po3/r
  • Pression intermittente
    172 bars
  • Catalogue du fabricant
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Régime maximum continu
    355 tr/min
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Type de montage
    2-Bolt
  • Configuration du port
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
  • Type de joint
    Standard
  • Série
    Série T
  • Type d’arbre
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 158-3117
  • Haute efficacité
  • Fonctionnement à basse vitesse en douceur
  • Durée de vie prolongée du moteur (surtout dans des conditions de basse vitesse)
  • Souplesse de conception
  • Capacité d’optimiser les conceptions en fonction des besoins de votre application
  • Prolonge la performance sans fuites

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté