Motion
CA32112 M
Enrouleur de tuyau multi-tailles - Entraînement à manivelle, 1/2 NPT pivot, 1/2 po x 200 pi Capacité standard du tuyau, 3000 psi, rouge
N° D’ARTICLE MI02722480
N° MFRCA32112 M
Prix416.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau multi-tailles - Entraînement à manivelle, 1/2 NPT pivot, 1/2 po x 200 pi Capacité standard du tuyau, 3000 psi, rouge
N° D’ARTICLE MI02722480
N° MFRCA32112 M
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
Votre prix416.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Capacités de taille de tuyau supplémentaires
    1 po x 50 pi, 1/2 po x 200 pi, 1/4 po x 425 pi, 3/4 po x 100 pi, 3/8 po x 300 pi
  • Hauteur totale
    20.25 po
  • Longueur totale
    25 po
  • Largeur totale
    17.75 po
  • Type de taille pivotante
    1/2 NPT
  • Poids
    46 lb
  • Largeur de la bobine
    12 po

Détails

  • Mot-clé de description
    1/2 NPT Pivot
  • Mot-clé de description 2
    Capacité standard du tuyau de 1/2 po x 200 pi
  • Code d’harmonisation
    8479.89.9899
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    699567000372
  • Température maximale
    250 °F
  • Pression nominale
    3000 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée de bobine (femme)
    1/2 NPT
  • Sortie de bobine (femme)
    1/2 NPT
  • Identifiant de capacité de flexible standard
    1/2 po
  • Longueur de la capacité du tuyau standard
    200 pi
  • CUP_NON
    699567000372

Aperçu

Description du fabricant
CA32112M BOBINE DE TUYAU
  • Les enrouleurs de la série 30000 sont conçus pour les applications robustes nécessitant de longues longueurs de tuyau et une grande capacité de stockage
  • La construction unie entièrement boulonnée sans soudure à la fatigue, le pivot à débit complet et le châssis, la bobine et le tambour en acier épais assurent une durée de vie plus longue
  • Les attaches autobloquantes antivibrations de la série 30000 sont idéales pour les applications industrielles ou sur le terrain telles que l’entretien du gazon, la lutte antiparasitaire et les applications de lavage industrielles
  • Remplacement facile du tuyau - le col de cygne peut être facilement retiré pour simplifier l'ajout de longues longueurs de tuyau à l'enrouleur
  • Conception pivotante sans contrainte à débit complet - Le pivot pivotant à débit complet combine la conception et les matériaux de joint de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
  • Finition de qualité et résistant à la corrosion - Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée
  • Options de moteur - méthode facile pour enrouler de longues longueurs de flexible