Motion
C184T48FB64C

MARATHON ELECTRIC
C184T48FB64C

Moteur souffleur/ventilateur - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 184T cadre, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1740 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI02722533
N° MFRC184T48FB64C
Prix1,974.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
C184T48FB64C

Moteur souffleur/ventilateur - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 184T cadre, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1740 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI02722533
N° MFRC184T48FB64C
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
Prix1,974.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Taille du cadre
    184T
  • Longueur du moteur sans arbre
    8.50 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Dimension C de la longueur totale
    13.96 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    71.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    1740 tr/min
  • Description
    Moteur ventilateur et souffleur, 2 et 1 HP, 3 Ph, 60 et 60 Hz, 460 et 460 V, 1800 et 1800 tr/min, cadre 184T , TEFC
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.90 A
  • Efficacité de la pleine charge
    80.00 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    H
  • kW
    1.50 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720017401
  • Catégorie de moteur
    Moteur souffleur/ventilateur
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    Homologué CSA et UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    691720017401
  • Tension
    460 V
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
131471.00,1HP,184T,1800RPM,3PH
  • Enroulement simple à deux vitesses
  • Conceptions triphasées
  • Liste des composants reconnus UL et approuvés par la CSA