Motion
H X 3/8 BROYEUR À BENNE (ALÉSAGE MAX. 1.25 )

DODGE
H X 3/8 REB BUSH (1.25 MAX BORE)

Bague à déconnexion rapide - Bague QT, 0.3750 po de diamètre, 2.5000 po de diamètre extérieur en flg, 1.3500 po de longueur, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI02722893
N° MFRH X 3/8 REB BUSH (1.25 MAX BORE)
Prix26.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H X 3/8 REB BUSH (1.25 MAX BORE)

Bague à déconnexion rapide - Bague QT, 0.3750 po de diamètre, 2.5000 po de diamètre extérieur en flg, 1.3500 po de longueur, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI02722893
N° MFRH X 3/8 REB BUSH (1.25 MAX BORE)
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
Prix26.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du baril
    1 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2 po
  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Taille de la bague
    QT
  • Bride extérieure Diamètre  
    2.5000 po
  • Bride Épaisseur  
    0.3500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.3500 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    2-3/8 po (acier), 3 po (fer CIass 30 )
  • Longueur de vis
    7/8 po
  • Taille du filetage
    1/4-20 po
  • Poids
    0.82 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120595
  • Matériel
    Acier fritté
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues
  • Couple de serrage des vis
    90 po
  • Capacité de couple
    1000 po
  • CUP_NON
    782475723690

Aperçu

Description du fabricant
QT X 3/8 DOUILLE REB(ALÉSAGE MAX 1.25 ) 120595