Motion
2266-16-16S
Adaptateur droit - 1 po femelle JIC 37° Flare-Twin® x 1 po mâle avec joint torique Boss, acier
N° D’ARTICLE MI02723125
N° MFR2266-16-16S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur droit - 1 po femelle JIC 37° Flare-Twin® x 1 po mâle avec joint torique Boss, acier
N° D’ARTICLE MI02723125
N° MFR2266-16-16S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Type de taille de fin 1
    1 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Type de taille End 2
    1 ORB

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Flare à O-Ring Boss
  • Mot-clé de description
    JIC 37° Flare-Twin® femelle 1 po x bossage de joint torique mâle 1 po
  • Style de fin 1
    Femme JIC 37° Flare-Twin®
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-5/16–12
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-5/16–12
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
2266-16-16S RACCORD
  • Interchangeable avec toutes les sources
  • Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence
  • Vaste sélection de styles et de tailles
  • Plaqué zinc
  • Disponible en acier inoxydable de type 316
  • Bonne résistance aux vibrations

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer