Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage95.25 mm
- Largeur de la base87.3 mm
- Longueur du boulon du centre au centre254 mm
- Alésage Diamètre80 mm
- Global Longueur330.20 mm
- Largeur totale4.3750 po
- Poids43.94 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Rpm max.1650 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale51000 lbf
- Capacité de charge statique radiale90700 lbf
- Type de jointLabyrinthe
- Série400
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662327428914