Motion
3HTF3
Douille hydraulique – Corps en acier, 3/8 po NPTF, filetage femelle 3/8 – 18 , 4375 psi PSI, taille de corps 3/8 po, joint en nitrile
N° D’ARTICLE MI02724795
N° MFR3HTF3
Prix66.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique – Corps en acier, 3/8 po NPTF, filetage femelle 3/8 – 18 , 4375 psi PSI, taille de corps 3/8 po, joint en nitrile
N° D’ARTICLE MI02724795
N° MFR3HTF3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix66.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/8 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    3/8 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    17500 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/8 po. NPTF, 3/8 – 18
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Matériel
    Acier
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Interchange standard
    ISO 16028
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Pression de service
    4375 psi
  • Plage de pression de service
    4001 à 5000 psi

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR FEMELLE DE 3HTF3 3/8 PO/ACIER

Vous pourriez également aimer