Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
- Poids7.10 lb
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1, CE, CSA Z94.3, OSHA
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Famille de couleurs de cadreMulticolore
- Style de cadreEncadrement
- Couleur du cadreNoir, noir, gris, gris
- Matériau des branches du cadreNylon
- Revêtement de lentilleAntibuée, résistante aux égratignures
- Couleur de la lentilleFumée
- Famille de couleurs de lentillesFumée
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Style de lentilleCélibataire
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsT5650
- Caractéristiques spécialiséesÉcrans latéraux
- Réglage des branchesBranches réglables
- Couleur du branchesNoir, gris
- Style de branchesBaïonnette
- TypeLunettes de sécurité
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV
Aperçu
- Caractéristiques de la série T5650
- Conception ergonomique moderne pour plus de confort et d’ajustement
- Système de remplacement facile des lentilles
- Cadre fabriqué en nouveau matériau Elasto LT résistant aux produits chimiques
- Branches droites et courbées confortables fournies avec toutes les lunettes de la série N-Vision 5600
- Dépasse les exigences ANSI Z87+ et CSA Z94.3 Caractéristiques de la série T5655
- Insertion d’ordonnance en option disponible
- Embout nasal souple Flexi-Fit pour plus de confort et d’adaptabilité
- Système de remplacement facile des lentilles
- Cadre fabriqué en nouveau matériau Elasto LT résistant aux produits chimiques
- Branches droites et courbées confortables fournies avec toutes les lunettes de la série N-Vision 5600
- Dépasse les exigences ANSI Z87+ et CSA Z94.3