Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage75 mm
- Diamètre extérieur27 mm
- Largeur totale45.5 mm
- Poids0.77 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique146000 N
- Description longueLe LRT758345 est un anneau intérieur de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 75 mm, un diamètre extérieur de 27 mm, une largeur globale de 45.5 mm et un poids de 0.77 lb, conçu pour les machines spécialisées utilisant des roulements à aiguilles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT758345
- Rpm max.5000 tr/min
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
- Capacité de charge statique270000 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation