Motion
MULCH400X100
Tuyau industriel - 4 po de diamètre intérieur, pression de service de 15 psi, type de tuyau de manutention, matériau de couvercle en PVC
N° D’ARTICLE MI02728699
N° MFRMULCH400X100
Prix17.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel - 4 po de diamètre intérieur, pression de service de 15 psi, type de tuyau de manutention, matériau de couvercle en PVC
N° D’ARTICLE MI02728699
N° MFRMULCH400X100
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
Prix17.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Couleur
    Transparent
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC flexible
  • Type de tuyau
    Tuyau de manutention
  • Numéro CUP du fabricant
    822353102565
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyau de déchiquetage Tuyau de manutention de matériel en PVC robuste série MULCH .
  • Matériau de renforcement
    PVC hélicoïdal
  • Applications typiques
    Manipulation des matériaux – livraison de matériaux de revêtement, de déchiquetage, d’écorce, de copeaux de bois et autres, livraison de sol, de semences et de compost
  • CUP_NON
    822353102565
  • Pression de service
    15 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU MULCH-400
  • Tube en PVC résistant à l’abrasion - Formulé à partir de composés en PVC très durables pour une résistance accrue à l’abrasion et aux déchirures par rapport aux tuyaux en PVC standard. Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Couvercle externe en spirale - Offre une flexibilité accrue du tuyau. Sans phtalate