Motion
SM-RÉSOLVEUR
Codeur de module d'option Emerson SM
N° D’ARTICLE MI02729536
N° MFRSM-RESOLVER
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Codeur de module d'option Emerson SM
N° D’ARTICLE MI02729536
N° MFRSM-RESOLVER

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions globales
    1.0 po x 3.2 po x 3.9 po
  • Poids
    0.3 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Module d’option SM
  • Liste des agences
    cULus Fichier E171230
  • Connexion du codeur
    Standard
  • Type de rétroaction
    Résolveur
  • Type de montage
    Port SM
  • Type de produit
    Options et accessoires du variateur
  • Plage de température de fonctionnement standard
    32 à +104 °F
  • Normes respectées
    UL508C, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-461000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, EN , EN 61000-6-1, EN61000-6-2:2005, EN61800-3:2004
  • Garantie
    2 ans

Aperçu

Description du fabricant
SM-RÉSOLVEUR RETOUR MODULE SP
  • Module d'option de retour Résolveur
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon