Motion
GIHRK60-UK-2RS

INA (SCHAEFFLER)
GIHRK60-UK-2RS

Extrémité filetée femelle de la tige droite - Diamètre de l'alésage : 60 mm, Taille du filetage de la tige : M58x1.5, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI02731096
N° MFRGIHRK60-UK-2RS
Prix1,766.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
GIHRK60-UK-2RS

Extrémité filetée femelle de la tige droite - Diamètre de l'alésage : 60 mm, Taille du filetage de la tige : M58x1.5, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI02731096
N° MFRGIHRK60-UK-2RS
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
Prix1,766.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Diamètre de la tête
    130 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M58x1.5
  • Taille du filetage
    M58
  • Poids
    14.26 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    326000 N
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Normes respectées
    DIN-76
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    4012802529128

Aperçu

Description du fabricant
GIHRK60-UK-2RS-B