Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 140 °F
- Matériau du jointMétal
- SérieVQ7
- Entrée électrique du solénoïdePrécâblé
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
Aperçu
- Taille 2, électrovanne standard ISO
- Fluide : air/gaz d'inertie
- Pression de fonctionnement : 0.15 à 1.0MPa
- Logement : IP65 (à l’épreuve de la poussière et de la splah)