Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.5000 po
- Angle de contact30 °
- Rayon du filet0.015 po
- Extérieur Diamètre1.8750 po
- Global Largeur0.2500 po
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Poids0.05 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionJHA15CL0 BRG
- Dégagement interneC0
- Description longueCe roulement à billes à section mince est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 1.5000 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 1.8750 po et une largeur globale de 0.2500 po dans les roulements à billes à section mince.
- Numéro de catalogue du fabricantJHA15CL0
- Rpm max.4300 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 52100
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- Type de roulementContact radial
- CUP_NON662729450896