Spécifications
Dimensions
- Taille du portRaccord à une touche de 1/4 po de diamètre
Détails
- ActionnementDouble 2-Position
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Direction du débit4-Way
- Comp. liquideAir
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdes2
- Nombre de postes16
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- PilotePilote interne
- Type de tuyauterieCollecteur
- Temps de réponse33 ms
- SérieSV
- Normes respectéesCEI
- Série de vannesSV2000
- Type de câblageConnecteur circulaire
Aperçu
- Bloc collecteur pour électrovannes série SV1000/2000/3000/4000
- Câblage double ou simple
- Tailles de port métriques et standard sélectionnables