Motion
W-620-NF-1/2
Roue de roulettes en polyuréthane – 6 po de diamètre, 2 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 800 lb
N° D’ARTICLE MI02733369
N° MFRW-620-NF-1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue de roulettes en polyuréthane – 6 po de diamètre, 2 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 800 lb
N° D’ARTICLE MI02733369
N° MFRW-620-NF-1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Longueur du moyeu
    2-3/16 po
  • Diamètre de la roue
    6 po
  • Largeur de roue
    2.1875 po

Détails

  • Couleur de base
    Blanc
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Centre en polypropylène
  • Capacité de charge
    800 lb
  • Plage de capacité de charge
    600 à 999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 180 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Bande de roulement rouge
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    Rouleau droit
  • Matériau de la roue
    Polyoléfine
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en polypropylène
  • Type de roue
    Poly-Tech

Aperçu

Description du fabricant
W-620-NF-1/2 ROUE POLY-TECH 6X2 1/2RB