Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1+, CSA Z94.3
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Style de cadreEncadrement
- Couleur du cadreNoir
- Matériau des branches du cadreNylon
- Revêtement de lentilleRésistant aux égratignures
- Couleur de la lentilleGris
- Famille de couleurs de lentillesGris
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Style de lentilleCélibataire
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsHawk
- Réglage des branchesBranches réglables
- Couleur du branchesNoir
- Style de branchesFlexible
- TypeLunettes de sécurité
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV