Motion
H6025X1

BROWNING
H6025X1

Pignon d’alésage fini 1882935 - 60 / 3/4 po, fini avec rainure de clavette, 1.0000 po d’alésage, 25 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI02733665
N° MFRH6025X1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
H6025X1

Pignon d’alésage fini 1882935 - 60 / 3/4 po, fini avec rainure de clavette, 1.0000 po d’alésage, 25 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI02733665
N° MFRH6025X1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    4.0160 po
  • Projection du concentrateur
    0.7969 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.3870 po
  • Diamètre du pas
    5.9840 po
  • Largeur de la dent
    0.459 po
  • Poids
    5.82 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Pas de numéro de chaîne
    60 / 3/4 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Style de concentrateur
    Type B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H6025X1
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289986514
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    25
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    662289986514

Aperçu

Description du fabricant
SPKT H6025 X 1
  • Ce produit est doté des pignons ennuyés finis deux fois la durée de vie garantie exclusifs à Browning. Ils sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis de fixation à tête creuse sur la rainure.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon