Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille19.05 mm
- Alésage Diamètre10 mm
- Diamètre de la tête27 mm
- Largeur de la tête10.50 mm
- Angle de désalignement17 o
- Taille du filetage de la tigeM10 x 1.5
- Taille du filetageM10 x 1.5
- Poids0.08 kg
Détails
- Matériau de la billeAcier allié
- GradePrécision
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale20603 N
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieMG
- Direction du filetageMain gauche
- Type de fil-6H-LH
- CUP_NON190029036132