Motion
239/500 CA C33  W33

SKF
239/500 CA C33 W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 500 mm, DI 670 mm, largeur 128 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02734833
N° MFR239/500 CA C33 W33
Prix74,797.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
239/500 CA C33 W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 500 mm, DI 670 mm, largeur 128 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02734833
N° MFR239/500 CA C33 W33
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
Prix74,797.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    670 mm
  • Global Largeur  
    128 mm
  • Poids
    360.9 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en laiton usiné, C3
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de trou de lubrification
    Rainure d’huile et trous dans l’anneau extérieur
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577748164
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Tr/min maximum (graisse)
    400 tr/min
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    239
  • CUP_NON
    7316577748164

Aperçu

Description du fabricant
239/500 CA/C3W33 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage conique 1:12, ouvert, cage en laiton usiné, C0, C08(ABEC 5), caractéristique