Motion
RA100RR7 E8728

TIMKEN (FAFNIR)
RA100RR7 E8728

Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, DI 1 po
N° D’ARTICLE MI02734839
N° MFRRA100RR7 E8728
Prix100.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
RA100RR7 E8728

Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, DI 1 po
N° D’ARTICLE MI02734839
N° MFRRA100RR7 E8728

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix100.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.7156 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.5910 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0472 po
  • Largeur totale
    0.8438 po
  • Poids
    0.29 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3450 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1560 lbf
  • Série
    RA-RR
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796233867

Aperçu

Description du fabricant
RA100RR7 E8728

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté