Motion
SI313-10-11
Commutateur de débit pneumatique - 1 BSPT, 250 V c.a./c.c. max.
N° D’ARTICLE MI02736337
N° MFRIF313-10-11
Prix353.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Commutateur de débit pneumatique - 1 BSPT, 250 V c.a./c.c. max.
N° D’ARTICLE MI02736337
N° MFRIF313-10-11
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
Prix353.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    130 mm
  • Longueur totale
    85 mm
  • Largeur totale
    68 mm
  • Poids
    1.44 lb

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Tension de charge maximale
    250 V c.a./c.c.
  • Tuyauterie
    1 BSPT
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Pression d’épreuve
    +1 MPa
  • Série
    PF2A
  • Normes respectées
    CE

Aperçu

Description du fabricant
SI313-10-11 INTERRUPTEUR DE DÉBIT
  • Plages de débit (l/min) : 14-60, 20-1500, 36-2600
  • Tailles de port (Rc, NPT) : 3/4 ou 1
  • La température ambiante nominale du microcontact dépend de la température du liquide (voir catalogue)
  • Pression maxi : 1 MPa
  • Tension de résistance : 1500 V c.a. (une minute)

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon