Motion
AE2N1/4-11DB

ANCHOR FLUID POWER
AE2N1/4-11DB

Robinet à bille à corps de bloc 2-Way - à commande manuelle, 2-Way, 7250 psi max., 1/4 NPT port, corps en acier au carbone, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI02738222
N° MFRAE2N1/4-11DB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANCHOR FLUID POWER
AE2N1/4-11DB

Robinet à bille à corps de bloc 2-Way - à commande manuelle, 2-Way, 7250 psi max., 1/4 NPT port, corps en acier au carbone, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI02738222
N° MFRAE2N1/4-11DB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.7200 po
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    1.10 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier au carbone
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Matériau du joint de corps
    Buna-N
  • Type de connexion
    EIG
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Style de poignée
    Poignée décalée
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    7250 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -22 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Style de transfert
    Port complet
  • Types de produits
    Robinet à bille
  • Matériau du siège
    POM
  • Série
    AE2
  • Normes
    Conforme à la norme RoHS
  • Matériau de la tige
    Acier au carbone
  • Matériau du joint de tige
    Buna-N
  • Finition de surface
    Chromate de zinc
  • Type
    Robinet à bille
  • Matériau du corps de vanne
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
AE2N1/4-11DB

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer