Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1 – 11-1/2 NPTF
- Taille du corps1 po
- Hexagonales1.63 po
- Longueur3.88 po
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement12400 psi
- Composant de couplageDouille
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1 po NPTF, 1 – 11-1/2
- Débit50 gal/min
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- MatérielAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardISO 7241-A
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1 po
- Pression de service4000 psi
- Plage de pression de service3001 à 4000 psi