Motion
MXS6-20AT
CYLINDRE GUIDÉ MXS avec diamètre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI02739566
N° MFRMXS6-20AT
Prix313.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE GUIDÉ MXS avec diamètre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI02739566
N° MFRMXS6-20AT
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
Prix313.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Hauteur totale
    20 mm
  • Longueur totale
    58 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Taille du port
    M3x0.5
  • Accident vasculaire cérébral  
    20 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Dispositif de réglage à l’extrémité de la rétraction
  • Option d’expert en sinistres
    Dispositif de réglage (extrémité de rétraction)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Force appliquée maximale
    40 N
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Nombre de commutateurs automatiques
    0
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Filetage de port standard
    Filetage M
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.05 MPa
  • Série
    MXS

Aperçu

Description du fabricant
MXS6-20AT CYL, TABLE DE GLISSIÈRE D’AIR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté