Motion
CF8FBUUR
Suiveur de came 19 mm de diamètre, largeur de rouleau 11 mm, goujon 8 mm de diamètre, scellé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02739776
N° MFRCF8FBUUR
Prix167.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 19 mm de diamètre, largeur de rouleau 11 mm, goujon 8 mm de diamètre, scellé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02739776
N° MFRCF8FBUUR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix167.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Rouleau Diamètre  
    19 mm
  • Rouleau Largeur  
    11 mm
  • Goujon Diamètre  
    8 mm
  • Longueur du filetage
    10 mm
  • Taille du filetage
    M8 x 1.25
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557006630
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3400 N
  • Capacité de charge statique radiale
    3790 N
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557006630

Aperçu

Description du fabricant
SUIVEUR DE CAME EN INOX CF8FBUUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté