Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur41.28 mm
- Taille du boulon10.00 mm
- Alésage Diamètre25 mm
- Longueur de l’alésage29.77 mm
- Largeur du boîtier14.00 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage51.2 mm
- Longueur totale Diamètre69 mm
- Poids0.65 lb
Détails
- Matériau du roulementOxyde noir
- Numéro de palierSG2M25ELK8299A
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService intermédiaire
- Type de finFermé
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Matériau du boîtierPolymère
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Température de fonctionnement maximale194 °F
- Rpm max.6800 tr/min
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lb
- Capacité de charge statique radiale1760 lb
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de jointUnité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, joint à lèvres E, unité ouverte avec joint auxiliaire
- SérieKFBS
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Type de roulementBalle
- CUP_NON793699512809
Aperçu
- Roulement à billes monté de 25 mm, service intermédiaire, bloc de bride de support en polyamide à 3-Bolt, verrouillage par vis de réglage, joint de contact à lèvre simple, capuchon d'extrémité fermé et joint à lèvre double auxiliaire arrière