Motion
KFSS219

LINK-BELT
KFSS219

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1-3/16 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, unité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, unité ouverte avec joint auxiliaire
N° D’ARTICLE MI02740075
N° MFRKFSS219
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
KFSS219

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1-3/16 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, unité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, unité ouverte avec joint auxiliaire
N° D’ARTICLE MI02740075
N° MFRKFSS219
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.2700 po
  • Espacement des trous de boulon
    3.27 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Longueur de l’alésage
    1-11/32 po
  • Largeur du boîtier
    1-1/64 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-11/64 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.3281 po
  • Poids
    1.2 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Numéro de palier
    SSG219L
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Mobil FM222 Qualité alimentaire H1
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Température de fonctionnement maximale
    194 °F
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4390 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    2530 lb
  • Matériau du dispositif de retenue
    ACIER INOXYDABLE
  • Type de joint
    Unité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, joint à lèvres E, unité ouverte avec joint auxiliaire
  • Série
    KFSS
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    793699459029

Aperçu

Description du fabricant
KFSS219 FLANG NOIR KF-SS219
  • Roulements à billes en acier inoxydable montés de 1 3/16 po, service intermédiaire, bloc à bride carrée en polyamide 4-Bolt, verrouillage par vis de réglage, joint de contact à lèvre unique