Spécifications
Dimensions
- Espacement des trous de boulon3.6200 po
- Taille du boulon3/8 po
- Alésage Diamètre1.2500 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur1.8750 po
- Poids2.16 lb
Détails
- Numéro de palierSSG220L
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- CouleurNoir
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt KFSS220DC Roulements à billes - KFSS220DC
- Type de serviceIntermédiaire
- Capacité de charge dynamique5810 lbf
- Type de finFermé
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Type de graisseRP 1/8 PAR
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantMOBIL FM222 ALIMENTS DE QUALITÉ H1
- Numéro CUP du fabricant793699494693
- Température de fonctionnement maximale194 °F
- Rpm max.4800 tr/min
- Vitesse maximale4800 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueAcier inoxydable
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointContact à une lèvre
- Auto-alignementOui
- SérieKFSS
- Capacité de charge statique3440 lbf