Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.1200 po
- Espacement des trous de boulon5.12 po
- Taille du boulon3/8 po
- Alésage Diamètre1.4375 po
- Longueur de l’alésage1-9/16 po
- Largeur du boîtier1-1/64 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-7/8 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur1.8750 po
- Longueur totale6.3800 po
- Largeur totale3.6600 po
- Poids1.38 lb
Détails
- Matériau du roulementOxyde noir
- Numéro de palierSG223ELK8299A
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- Type de capuchonCapuchon ouvert
- CouleurBlanc
- Pays d’origineMexique
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt KLFXS223D Roulements à billes - KLFXS223D
- Type de serviceService intermédiaire
- Capacité de charge dynamique5810 lbf
- Type de finOuvert
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierPolymère
- Type de boîtierBride à deux boulons
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantMOBIL FM222 ALIMENTS DE QUALITÉ H1
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant793699031973
- Température de fonctionnement maximale158 °F
- Rpm max.4800 tr/min
- Vitesse maximale4800 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale5810 lb
- Capacité de charge statique radiale3440 lb
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointUnité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, joint à lèvres E, unité ouverte avec joint auxiliaire
- Auto-alignementOui
- Série200
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacité de charge statique3440 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON793699031973
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 7/16 po, usage intermédiaire, bloc de bride à 2-Bolt en polypropylène, verrouillable à vis de fixation, joint d'étanchéité à contact avec la lèvre unique, capuchon ouvert avec joint et joint d'étanchéité à double lèvre auxiliaire arrière