Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.9000 po
- Espacement des trous de boulon3.90 po
- Taille du boulon3/8 po
- Alésage Diamètre1 po
- Longueur de l’alésage1-3/16 po
- Largeur du boîtier7/8 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-15/32 po
- Poids0.87 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Numéro de palierSSG216L
- Type d’alésageDroit
- Pays d’origineChine
- Type de serviceService intermédiaire
- Type de finOuvert
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Matériau du boîtierPolypropylène
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Température de fonctionnement maximale158 °F
- Rpm max.6800 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lb
- Capacité de charge statique radiale1760 lb
- Matériau du dispositif de retenueACIER INOXYDABLE
- Type de jointUnité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, joint à lèvres E, unité ouverte avec joint auxiliaire
- Série200
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Type de roulementBalle
- CUP_NON793699444551
Aperçu
- Roulement à billes monté de 2,54 cm, usage intermédiaire, bloc de bride à 2-Bolt en polypropylène, verrouillable à vis de fixation, joint d'étanchéité à contact à lèvre unique, capuchon d'extrémité ouvert avec joint et joint d'étanchéité à lèvre double auxiliaire arrière, insert en acier inoxydable