Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.6875 po
- Largeur de la base1-33/64 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.9688 po
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Hauteur totale3.8594 po
- Longueur totale6.5781 po
- Poids1.1 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Type de finOuvert
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Matériau du boîtierPolymère
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Rpm max.5600 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement-40 à +275 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale3380 lbf
- Capacité de charge statique radiale2530 lbf
- Type de jointJoint de contact
- SérieKLPS200
- CUP_NON662327996055