Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.6875 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.7656 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3438 po
- Hauteur totale3.8594 po
- Longueur totale6.4219 po
- Largeur totale1.4219 po
- Poids1.31 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService léger
- Type de bout d'îlotCapuchon ouvert
- Matériau du boîtierPolymère
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant793699444728
- Température de fonctionnement maximale158 °F
- Rpm max.5600 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale4390 lbf
- Type de jointJoint de contact
- Série200
- CUP_NON793699444728