Motion
KPSS223DC

LINK-BELT
KPSS223DC

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-7/16 po d’alésage, matériau en polyamide, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02740278
N° MFRKPSS223DC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
KPSS223DC

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-7/16 po d’alésage, matériau en polyamide, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02740278
N° MFRKPSS223DC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Largeur de la base
    1-33/64 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.9688 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Hauteur totale
    4.2500 po
  • Longueur totale
    6.5781 po
  • Largeur totale
    1.5625 po
  • Poids
    1.46 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type de fin
    Embout fermé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4470 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact à double lèvre
  • Série
    200
  • CUP_NON
    793699494518

Aperçu

Description du fabricant
KPSS223DC OREILLERNOIR KP-SS223DC