Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RÉGULATEUR AR, MODULAIRE F.R.L. avec 20 corps
N° D’ARTICLE MI02740292
N° MFRAR20P-580AS

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Poids
    371.94544 g

Détails

  • Fonction de refoulement
    Sans fonction de refoulement
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Manomètre
    Sans manomètre
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Unité de pression
    Plaque signalétique et jauge de pression en unités SI : MPa
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Série/système
    RA
  • Définir la plage de pression
    7 à 125 psi
  • Norme de filetage
    Rc

Aperçu

Description du fabricant
AR20P-580AS COL DE VERROUILLAGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté