Motion
RFPA 115C

SEALMASTER
RFPA 115C

Roulement à bride piloté à rouleau conique - Alésage 1-15/16 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, usage standard
N° D’ARTICLE MI02740408
N° MFRRFPA 115C
Prix4,814.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
RFPA 115C

Roulement à bride piloté à rouleau conique - Alésage 1-15/16 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, usage standard
N° D’ARTICLE MI02740408
N° MFRRFPA 115C
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
Prix4,814.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.3750 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Épaisseur de la bride
    9/16 po;14.30 mm
  • Largeur du boîtier
    2-5/16 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2-61/64 po
  • Diamètre extérieur
    6.3750 po
  • Profondeur globale
    2.9531 po
  • Longueur totale
    6-3/8 po, 161.90 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    6.3750 po
  • Largeur totale
    2-61/64 po, 75 mm
  • Diamètre du pilote
    4.5000 po
  • Poids
    11.60 lb

Détails

  • Numéro de palier
    RCIA-115
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    8070 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de montage de bride
    Bride pilote 4-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4080
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    552463
  • Numéro CUP du fabricant
    662288486985
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250°
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    Série RFPA
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    662288486985

Aperçu

Description du fabricant
RFPA 115C FLG PILOTE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté