Motion
66253043655

NORTON ABRASIVES
66253043655

Grade : gros, numéro de grain : 46, diamètre de roue : 8 po
N° D’ARTICLE MI02740501
N° MFR66253043655
Prix208.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253043655

Grade : gros, numéro de grain : 46, diamètre de roue : 8 po
N° D’ARTICLE MI02740501
N° MFR66253043655

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix208.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    1-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    8 po
  • Épaisseur de la roue
    3/4 po

Détails

  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    46
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium

Aperçu

Description du fabricant
ROUES 66253043655 8 X 3/4 X 1-1/4 T01