Motion
MVR1-55
Anneau en V - 0.217 à 2.480 po dans la portée de l’arbre, matériau en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI02740712
N° MFRMVR1-55
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau en V - 0.217 à 2.480 po dans la portée de l’arbre, matériau en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI02740712
N° MFRMVR1-55
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de diamètres intérieurs ou d’arbres
    0.217 à 2.480 po
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité en V en métal (c.-à-d. joint Gamma).
  • Plage de température continue
    -40 à 250 °F
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    Selon la taille -- consultez le manuel SKF des sceaux (publication de catalogue n° 457010)
  • Tolérance au désalignement
    Selon la taille -- consultez le manuel SKF des sceaux (publication de catalogue n° 457010)
  • Quantité du colis
    Pièces unitaires uniques
  • Tolérance de pression
    10 psi max.; non recommandé pour les applications entièrement sous pression;
  • Application typique
    Joint d’étanchéité primaire ou secondaire ou exclure dans tous les types de machines générales.
  • CUP_NON
    085311258081

Aperçu

Description du fabricant
JOINT D’ANNEAU EN V MVR1-55