Motion
8MJ-8MJ-8BKHD

GATES RUBBER CO
8MJ-8MJ-8BKHD

Raccord adaptateur - 1/2 po mâle JIC 37° évasé x 1/2 po mâle JIC 37° évasé x 1/2 po mâle cloison JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI02741773
N° MFR8MJ-8MJ-8BKHD
Prix36.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
8MJ-8MJ-8BKHD

Raccord adaptateur - 1/2 po mâle JIC 37° évasé x 1/2 po mâle JIC 37° évasé x 1/2 po mâle cloison JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI02741773
N° MFR8MJ-8MJ-8BKHD
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
Prix36.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Extrémité 3 Taille
    1/2 po
  • Poids
    0.36 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    T-shirt
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Mot-clé de description
    1/2 po mâle JIC 37° évasé x 1/2 po mâle JIC 37° évasé x 1/2 po mâle Bulkhead JIC 37° évasé
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 3/4–16
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 3/4–16
  • Style de fin 3
    Cloison mâle JIC 37° évasée
  • Extrémité 3 Filetage
    (SAE) 3/4–16
  • Numéro CUP du fabricant
    072053439922
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    072053439922

Aperçu

Description du fabricant
8MJ-8MJ-8BKHD RACCORD