Spécifications
Dimensions
- Chaîne ou vol Largeur4.5000 po
- Chaîne Pas1.5000 po
- Épaisseur du vol0.1600 po
- Courbe de dégagement du guide1.7500 po
- Guide de dégagement droit1.7500 po
- Rayon de rétroflexion minimum3.0000 po
- Diamètre de la broche0.2800 po
- Poids7.4 lb
Détails
- Construction de la chaînePlastique
- Matériau de la chaînePOM LF
- Type de chaîneChaîne de convoyeur supérieure à lattes
- Style de composantFlexion latérale
- Couleur de volBrun
- Matériel de volPOM LF
- Température de fonctionnement maximale194 °F
- Température de fonctionnement min.-140 °F
- Plage de température de fonctionnement-140°F à 194 °F
- Matériau de la brocheAISI 304 SS
Aperçu
- Les chaînes en plastique SLAT TOP avec plaques reliées par des goupilles sont une alternative légère, solide et silencieuse aux chaînes en acier
- Le système de guide SUPER FLEX est disponible pour les chaînes à biseau et à languette
- Ils sont également disponibles avec une surface SUPÉRIEURE EN CAOUTCHOUC
- Les chaînes SLAT TOP permettent une flexion droite et latérale