Motion
59870
Disque de mélange en aluminium Tiger de 2 po, 60AO, TYPE S
N° D’ARTICLE MI02744335
N° MFR59870
Price$3.23/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de mélange en aluminium Tiger de 2 po, 60AO, TYPE S
N° D’ARTICLE MI02744335
N° MFR59870
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
Price$3.23/each

Spécifications

Dimensions

  • Disc Diameter  
    2 po
  • Longueur totale
    2.0000 po
  • Largeur totale
    2.0000 po

Details

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Meulage
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro CUP du fabricant
    012382598709
  • Application du matériel
    Aluminium
  • Type de montage
    Changement rapide de la vitesse-Lok® TS
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    012382598709

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE COUPE AL-TRA DE 59870 2 PO
  • Spécialement formulé pour une performance de meulage supérieure sur l’aluminium
  • Résiste à la charge, assure des taux de coupe plus élevés, prolonge la durée de vie du disque et atteint un fini supérieur par rapport aux disques de ponçage/meulage conventionnels
  • Les disques de mélange en aluminium Tiger résistent à la charge lors du meulage de l’aluminium, assurant un contact constant du grain avec la surface de travail
  • Compatible avec les tampons de secours de type S
  • Prêt à meuler hors de la boîte
  • Ne nécessite aucun traitement supplémentaire sur le disque ou la surface de travail
  • Aucun nettoyage requis
  • Passer directement du meulage à la finition

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté