Motion
01178
Brosse de roue - 8 po Diam, 3/4 po Arbor Dia, 3/4 po Largeur, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02744603
N° MFR01178
Prix54.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 8 po Diam, 3/4 po Arbor Dia, 3/4 po Largeur, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02744603
N° MFR01178

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix54.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    3/4 po
  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre
    8 po
  • Largeur de la face
    3/4 po
  • Diamètre de remplissage
    0.014 po
  • Longueur totale
    8.0000 po
  • Longueur de la garniture
    2-1/16 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    3/4 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication, entretien des installations
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382011789
  • Type de fil
    sertie

Aperçu

Description du fabricant
MEULE À FIL SERTI ÉTROITE DE 01178 8 PO
  • Destiné à être utilisé sur les meuleuses droites et les machines stationnaires telles que les meuleuses de banc ou de piédestal et les tours de polissage
  • Dotées de la construction à anneau solide de Weiler, ces brosses radiales sont disponibles en acier traité thermiquement, en acier inoxydable de type 302 et en fil de laiton pour une utilisation dans une grande variété d’applications
  • Offre une action de brossage flexible et une performance constante pour les applications de nettoyage et d’ébarbage légères exigeantes
  • 1/2 po T des plaques frontales

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good