Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre1-1/4 po
- Diamètre de la soie0.014 po
- Diamètre8 po
- Largeur de la face3/4 po
- Diamètre de remplissage0.014 po
- Longueur totale8.0000 po
- Longueur de la garniture2-1/16 po
- Diamètre de l’arbre non fileté1-1/4 po
Détails
- Porte-clés ArborAvec porte-clés Arbor
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Type de brosseRoue
- Matériau de remplissageAcier
- Utilisation dans l’industrieFabrication, entretien des installations
- Rpm max.6000 tr/min
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382011796
- Type de filsertie
Aperçu
- Destiné à être utilisé sur les meuleuses droites et les machines stationnaires telles que les meuleuses de banc ou de piédestal et les tours de polissage
- Dotées de la construction à anneau solide de Weiler, ces brosses radiales sont disponibles en acier traité thermiquement, en acier inoxydable de type 302 et en fil de laiton pour une utilisation dans une grande variété d’applications
- Offre une action de brossage flexible et une performance constante pour les applications de nettoyage et d’ébarbage légères exigeantes
- 1/2 po T des plaques frontales