Motion
06450
Brosse de roue - 6 po Diam, 2 po Arbor Dia, 1 po Largeur, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02744607
N° MFR06450
Prix158.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 6 po Diam, 2 po Arbor Dia, 1 po Largeur, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02744607
N° MFR06450
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
Prix158.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.0118 po
  • Diamètre
    6 po
  • Largeur de la face
    1 po
  • Diamètre de remplissage
    0.0118 po
  • Longueur totale
    6.0000 po
  • Longueur de la garniture
    1-1/8 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    sertie
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382064501

Aperçu

Description du fabricant
MEULE MÉTALLIQUE SERTIE MOYENNE DE 06450 6 PO
  • Offre une action de brossage flexible et une performance constante pour les applications de nettoyage et d’ébarbage légères exigeantes
  • Présente une largeur de face plus large pour couvrir plus de surface
  • Densité de remplissage accrue et action de brossage plus agressive
  • 15/16 po T de la plaque frontale

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon