Motion
30821
Disque à lamelles recouvert Vortec Pro - filetage d’arbre : 5/8-11 po, type 29, diamètre de disque : 4 po, grain : 36, 15000 TR/MIN, quantité par emballage : 6
N° D’ARTICLE MI02744629
N° MFR30821
Prix12.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles recouvert Vortec Pro - filetage d’arbre : 5/8-11 po, type 29, diamètre de disque : 4 po, grain : 36, 15000 TR/MIN, quantité par emballage : 6
N° D’ARTICLE MI02744629
N° MFR30821
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
Prix12.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Disque Diamètre  
    4 po
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Matériau de support
    Tissu
  • Mot-clé de description
    5/8-11 po Arbre fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • Numéro de grain
    36
  • Quantité de colis du fabricant
    6
  • Numéro CUP du fabricant
    012382308216
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Trimmable
    Non réglable
  • CUP_NON
    012382308216

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE À LAMELLES ABRASIVES VORTEC DE 30821 4 PO

Vous pourriez également aimer