Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8 po
- Disque Diamètre4 po
- Poids0.23 lb
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationMeulage
- Type d’arbreNon fileté
- Matériau de supportTissu
- Mot-clé de description5/8 dans un arbre non fileté
- Type de disque à lamellesType 29
- Numéro de grain36
- Quantité de colis du fabricant10
- Numéro CUP du fabricant012382313371
- TrimmableNon réglable
- CUP_NON012382313371
Aperçu
- Taux de réduction élevé à un prix avantageux
- Préformance constante à une bonne valeur