Motion
31361
Disque à lamelles revêtu Vortec Pro - 7/8 dans un arbre non fileté, type 29, 7 dans un diamètre de disque, 36 grains, 8600 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI02744677
N° MFR31361
Prix13.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles revêtu Vortec Pro - 7/8 dans un arbre non fileté, type 29, 7 dans un diamètre de disque, 36 grains, 8600 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI02744677
N° MFR31361
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
Prix13.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    7 po
  • Poids
    0.80 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Meulage
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Matériau de support
    Tissu
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • Numéro de grain
    36
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro CUP du fabricant
    012382313616
  • Trimmable
    Non réglable
  • CUP_NON
    012382313616

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE À LAMELLES ABRASIVES VORTEC DE 31361 7 PO
  • Taux de réduction élevé à un prix avantageux
  • Préformance constante à une bonne valeur

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon